Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift und Fineliner in einem STABILO® Trio® 2 in 1, feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm), sortiert, Kartonetui mit 10 Stiften, CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzstift und Fineliner in einem STABILO® Trio® 2 in 1, feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm), sortiert, Kartonetui mit 10 Stiften, CE
Filzstift und Fineliner in einem STABILO® Trio® 2 in 1, feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm), sortiert, Kartonetui mit 10 Stiften, CE
Filzstift und Fineliner in einem STABILO® Trio® 2 in 1, feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm), sortiert, Kartonetui mit 10 Stiften, CE
Filzstift und Fineliner in einem STABILO® Trio® 2 in 1, feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm), sortiert, Kartonetui mit 10 Stiften, CE
Filzstift und Fineliner in einem STABILO® Trio® 2 in 1, feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm), sortiert, Kartonetui mit 10 Stiften, CE
Filzstift und Fineliner in einem STABILO® Trio® 2 in 1, feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm), sortiert, Kartonetui mit 10 Stiften, CE
Filzstift und Fineliner in einem STABILO® Trio® 2 in 1, feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm), sortiert, Kartonetui mit 10 Stiften, CE
Filzstift und Fineliner in einem STABILO® Trio® 2 in 1, feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm), sortiert, Kartonetui mit 10 Stiften, CE
Filzstift und Fineliner in einem STABILO® Trio® 2 in 1, feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm), sortiert, Kartonetui mit 10 Stiften, CE
Artikel-Nr.:
     C1010-222/10-01
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     222/10-01
EAN/GTIN:
     4006381361729
Filzstift und Fineliner in einem STABILO® Trio® 2 in 1, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: wie Schreibfarbe, Ausführung: , Rundspitzen, Spitze druckgesichert, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, Auswaschbare Tinte ab 60 °C, Strichstärke: feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm), Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: CE, Kartonetui mit 10 Stiften
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
CE
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Filzstift und Fineliner in einem
Ausführung der Spitze:
Rundspitzen
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
auswaschbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Trio® 2 in 1
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Strichstärke:
feine Spitze (0,5 mm) + breite Spitze (2 mm)
Spitze druckgesichert:
Ja
Farbe des Schaftes:
wie Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Auswaschbare Tinte ab 60 °C
Artikelbezeichnung:
Filzstift und Fineliner in einem
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Trio® 2 in 1
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Trio® 2 in 1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.