| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-268/40-01 Herst.-Nr.: 268/40-01 EAN/GTIN: 9556091163014 |
| |
|
| | |
| Gel-Tintenroller mit Druckmechanik STABILO® PALETTE. Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: STABILO Gel Refill. Art der Schreibflüssigkeit: Gel-Tinte auf Wasserbasis. Ausführung Mine: Gelschreiberspitze mit Schreibkugel, 0,4 mm (F) für präzises Arbeiten, rot, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, extra große und rutschfeste Griffzone aus Kunststoff, für komfortablen Halt und entspanntes Schreiben, Material des Clips: Kunststoff. Tolles Schreiberlebnis: besonders angenehm und weich schreiben mit verbesserter Gelformel. Schreibreserve immer im Blick dank Sichtfenster mit Tintenstandsanzeige. Mit passenden Refills immer wieder nachfüllbar. Farbe des Schaftes: rot. Einzelstift inkl. 1 Refill. Weitere Informationen: | | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | Material des Clips: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | tolles Schreiberlebnis: besonders angenehm und weich schreiben mit verbesserter Gelformel. Schreibreserve immer im Blick dank Sichtfenster mit Tintenstandsanzeige. Mit passenden Refills immer wieder nachfüllbar | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenroller mit Druckmechanik | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Gel-Tinte auf Wasserbasis | sichtbar auf dunkler Fläche: | Nein | Ausführung der Griffzone: | extra große und rutschfeste Griffzone aus Kunststoff, für komfortablen Halt und entspanntes Schreiben | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Herstellerprodukttyp: | STABILO® PALETTE® | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | rot | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Gelschreiberspitze mit Schreibkugel | Strichstärke: | 0,4 mm (F) für präzises Arbeiten | Typbezeichnung der Mine: | STABILO Gel Refill | dokumentenecht: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | auf dunklen Flächen sichtbar: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® PALETTE® | Artikelbezeichnung: | Tintenroller mit Druckmechanik | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® PALETTE® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kugelschreiber stabilo, gel kugelschreiber |
| | |
| |