Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® swing® cool Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Hauch von Minzgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Minze
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Minze
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Minze
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Minze
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Minze
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Minze
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Minze
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Minze
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Minze
Artikel-Nr.:
     C1010-275/116-8
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/116-8
EAN/GTIN:
     4006381518529
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® swing® cool Pastel. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1 + 4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Hauch von Minzgrün.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
inkjet geeignet:
Nein
Strichstärke:
1 + 4 mm
Clip vorhanden:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe:
Hauch von Minzgrün
lichtbeständig gegeben:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel
Technik des Tintenspeichers:
Tamponspeichersystem | Filter
schattenfrei kopierbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Tamponspeichersystem
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Herstellerprodukttyp:
STABILO® swing® cool Pastel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.