Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® swing® cool Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: cremige Pfirsichfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Pfirsich
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Pfirsich
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Pfirsich
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Pfirsich
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Pfirsich
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Pfirsich
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Pfirsich
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Pfirsich
STABILO swing cool Pastel Marker Meißel Pfirsich
Artikel-Nr.:
     C1010-275/126-8
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/126-8
EAN/GTIN:
     4006381518499
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® swing® cool Pastel. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1 + 4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: cremige Pfirsichfarbe.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Farbe:
cremige Pfirsichfarbe
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel
nachfüllbar:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Tamponspeichersystem | Filter
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Strichstärke:
1 + 4 mm
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
schattenfrei kopierbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel
Tintenspeicher-Technik:
Tamponspeichersystem
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerprodukttyp:
STABILO® swing® cool Pastel
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.