Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® swing® cool Pastel. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Farbe: Kirschblütenrosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO swing cool Pastel Marker 1 Stück(e) Meißel Pink
STABILO swing cool Pastel Marker 1 Stück(e) Meißel Pink
Artikel-Nr.:
     C1010-275/150-8
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/150-8
EAN/GTIN:
     4006381559409
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® swing® cool Pastel. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Strichstärke: 1 + 4 mm. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Farbe: Kirschblütenrosa.Technik des Tintenspeichers: Filter
Weitere Informationen:
schattenfrei kopierbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
Strichstärke:
1 + 4 mm
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Kappe am Stiftende aufsteckbar
lichtbeständig gegeben:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Tamponspeichersystem | Filter
Farbe:
Kirschblütenrosa
Produkttypbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel
Artikelbezeichnung:
Textmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® swing® cool Pastel
Tintenspeicher-Technik:
Tamponspeichersystem
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerprodukttyp:
STABILO® swing® cool Pastel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.