| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-280/30-01 Herst.-Nr.: 280/30-01 EAN/GTIN: 3168070280306 |
| |
|
| | |
| Filzstift STABILO® power. intensive Farbabgabe. Extremer Austrocknungsschutz: Trocknet ohne Kappe bis zu 8 Wochen nicht aus. Die ideale Lösung für maximale Beanspruchungen. Auswaschbare Tinte ab 60 °C. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, auswaschbar, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: robuste, eindrücksichere Rundspitze, Strichstärke: 2 mm (M), Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: wie Tintenfarbe. Material des Schaftes: Kunststoff. Kartonetui mit 30 Stiften, Zertifikat/Zulassung: CE Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 2 mm (M) | Produkttypbezeichnung: | STABILO® power | Beschreibung der Besonderheiten: | intensive Farbabgabe. Extremer Austrocknungsschutz: Trocknet ohne Kappe bis zu 8 Wochen nicht aus. Die ideale Lösung für maximale Beanspruchungen. Auswaschbare Tinte ab 60 °C. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | auswaschbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Ja | Spitze austauschbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Filzstift | Spitze druckgesichert: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | wie Tintenfarbe | Zertifikat/Zulassung: | CE | Herstellerprodukttyp: | STABILO® power | Ausführung der Spitze: | robuste, eindrücksichere Rundspitze | Herstellerproduktbezeichnung: | Filzstift | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® power | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |