| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-321/01-HB-6 Herst.-Nr.: 321/01-HB-6 EAN/GTIN: 4006381494601 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Dreikant-Bleistift STABILO® EASYgraph, Ausführung der Schaftform: dreieckig, gespitzt, Schaft lackiert, für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld, Härtegradkennzeichnung vorhanden, Länge: 175 mm, Farbe des Schaftes: pink, Bezeichnung der Härte: HB Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Minendurchmesser 3,15 mm. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYgraph | Farbe des Schaftes: | pink | Länge: | 175 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 6 | Schaft lackiert: | Ja | Radierer vorhanden: | Nein | Ausführung der Schaftform: | dreieckig | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Ausführung des Spitzzustandes: | gespitzt | Bezeichnung der Härte: | HB | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYgraph | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Bleistift | Zertifikate und Zulassungen: | PEFC | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYgraph |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |