| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-331/520-6 Herst.-Nr.: 331/520-6 EAN/GTIN: 4006381398350 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergonomischer Dreikant-Buntstift STABILO® EASYcolors. Ausführung der Schaftform: Dreikantform. Farbe des Schaftes: in Malfarbe. Material des Schaftes: PEFC Lindenholz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. Für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld. Stärke der Mine: 4,2 mm. Schreibfarbe der Mine: gelb. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe des Schaftes: | in Malfarbe | Schreibfarbe der Mine: | laubgrün | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYcolors | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 6 | Lackierung auf Wasserbasis gegeben: | Nein | Länge: | 175 | Stärke der Mine: | 4,2 mm | Ausführung der Schaftform: | Dreikantform | Material des Schaftes: | PEFC Lindenholz | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | Durchmesser: | 9 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Buntstift | Schaft lackiert: | Ja | wasservermalbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | für Linkshänder - sichtbar durch gelben Farbcode am Stiftende. Dreikantform und rutschfeste Griffmulden für eine entspannte Handhaltung. Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft. Mit Namensfeld | Bezeichnung der Härte: | - | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Dreikant-Buntstift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYcolors | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYcolors |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |