Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift mit Dreikant-Griffzone STABILO® Trio® A-Z, 0,7 mm, sortiert, Kartonetui mit 24 Farben, inkl. 4 Neonfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzstift mit Dreikant-Griffzone STABILO® Trio® A-Z, 0,7 mm, sortiert, Kartonetui mit 24 Farben, inkl. 4 Neonfarben
Filzstift mit Dreikant-Griffzone STABILO® Trio® A-Z, 0,7 mm, sortiert, Kartonetui mit 24 Farben, inkl. 4 Neonfarben
Filzstift mit Dreikant-Griffzone STABILO® Trio® A-Z, 0,7 mm, sortiert, Kartonetui mit 24 Farben, inkl. 4 Neonfarben
Filzstift mit Dreikant-Griffzone STABILO® Trio® A-Z, 0,7 mm, sortiert, Kartonetui mit 24 Farben, inkl. 4 Neonfarben
Filzstift mit Dreikant-Griffzone STABILO® Trio® A-Z, 0,7 mm, sortiert, Kartonetui mit 24 Farben, inkl. 4 Neonfarben
Filzstift mit Dreikant-Griffzone STABILO® Trio® A-Z, 0,7 mm, sortiert, Kartonetui mit 24 Farben, inkl. 4 Neonfarben
Filzstift mit Dreikant-Griffzone STABILO® Trio® A-Z, 0,7 mm, sortiert, Kartonetui mit 24 Farben, inkl. 4 Neonfarben
Artikel-Nr.:
     C1010-378/1-24-01
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     378/1-24-01
EAN/GTIN:
     4006381355681
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzstift mit Dreikant-Griffzone STABILO® Trio® A-Z, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: wie Tintenfarbe, Ausführung: , feine F-Spitze, Spitze druckgesichert, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, speziell zum Malen und Schreiben. Dreieckige ergonomische Griffzone. Fördert eine korrekte, ermüdungsfreie Stifthaltung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Super-auswaschbare Tinte schon ab 40 °C, Strichstärke: 0,7 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: CE, Kartonetui mit 24 Farben, inkl. 4 Neonfarben
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze druckgesichert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
CE
Farbe des Schaftes:
wie Tintenfarbe
auswaschbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Artikelbezeichnung:
Filzstift mit Dreikant-Griffzone
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
speziell zum Malen und Schreiben. Dreieckige ergonomische Griffzone. Fördert eine korrekte, ermüdungsfreie Stifthaltung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Super-auswaschbare Tinte schon ab 40 °C
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Trio® A-Z
Strichstärke:
0,7 mm
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Trio® A-Z
Zertifikate und Zulassungen:
CE
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
feine F-Spitze | feine F
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Trio® A-Z
Herstellerproduktbezeichnung:
Filzstift mit Dreikant-Griffzone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.