Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Dosenspitzer STABILO® woody 3 in 1, Material des Behälters: aus robustem Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff, mit hochwertigen Klingen, Farbe des Behälters: r...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO woody 3 in 1 Manueller Bleistiftspitzer Rot
STABILO woody 3 in 1 Manueller Bleistiftspitzer Rot
STABILO woody 3 in 1 Manueller Bleistiftspitzer Rot
STABILO woody 3 in 1 Manueller Bleistiftspitzer Rot
STABILO woody 3 in 1 Manueller Bleistiftspitzer Rot
STABILO woody 3 in 1 Manueller Bleistiftspitzer Rot
STABILO woody 3 in 1 Manueller Bleistiftspitzer Rot
STABILO woody 3 in 1 Manueller Bleistiftspitzer Rot
STABILO woody 3 in 1 Manueller Bleistiftspitzer Rot
Artikel-Nr.:
     C1010-4849/01-3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     4849/01-3
EAN/GTIN:
     4006381601184
Suchbegriffe:
Dosenanspitzer
Dosenbleistiftspitzer
Dosenspitzer
Spitzerdose
Robuster Dosenspitzer STABILO® woody 3 in 1, Material des Behälters: aus robustem Kunststoff, Material des Spitzers: Kunststoff, mit hochwertigen Klingen. für extradicke Stifte, wie z.B. STABILO woody 3 in 1 und STABILO MARKdry. Ausführung Behälter: Ausführung des Behälters: leicht durchsichtig, so dass man immer den Überblick über den Füllstand behält. Passt sowohl in große als auch in kleine Hände, Spitzer austauschbar, Lochverschluss vorhanden. Farbe des Behälters: rot (transluzent). Ausführung Spitzer: Ausführung der Spitzerform: Zylinder. Verwendung für Stiftdurchmesser: für Minen: Ø 16 mm, Spitzenform: stumpf-kurz, Farbe des Spitzers: rot. Größe (B x T x H): 62,4 mm x 67 mm x 62,7 mm
Weitere Informationen:
Breite:
62,4
Artikelbezeichnung:
Robuster Dosenspitzer
Höhe:
62,7
Produkttypbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1 Dosenspitzer
Farbe des Spitzers:
rot
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Behälters:
rot (transluzent)
Lochverschluss vorhanden:
Ja
Verwendung für Stiftdurchmesser:
für Minen: Ø 16 mm
Material des Spitzers:
Kunststoff, mit hochwertigen Klingen
Spitzenform:
stumpf-kurz
Herstellerartikelnummer:
4849/01-3
Tiefe:
67
Ausführung des Behälters:
leicht durchsichtig, so dass man immer den Überblick über den Füllstand behält. Passt sowohl in große als auch in kleine Hände
Beschreibung der Besonderheiten:
speziell für woody 3 in 1 Multitalent-Stifte entwickelt. Auch geeignet für den STABILO MARKdry | für extradicke Stifte, wie z.B. STABILO woody 3 in 1 und STABILO MARKdry
Material des Behälters:
aus robustem Kunststoff
Spitzer austauschbar:
Ja
Messer austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitzerform:
Zylinder
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® woody 3 in 1 Dosenspitzer
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® woody 3 in 1 Dosenspitzer
Herstellerproduktbezeichnung:
Robuster Dosenspitzer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.