| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-488/12-01 Herst.-Nr.: 488/12-01 EAN/GTIN: 4006381503679 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filzschreiber STABILO® pointMax Etui, Ausführung der Griffzone: PP, Material des Clips: PP. exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Etui mit 12 Farben Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen | Herstellerproduktbezeichnung: | Filzschreiber | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Nein | Mine auswechselbar: | Nein | geeignet für Schablone: | Ja | Ausführung der Griffzone: | PP | Material des Clips: | PP | nachfüllbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Rund) | formstabile Nylon-Spitze | Strichstärke: | 0,8 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | wasserfest: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | dokumentenecht: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® pointMax Etui | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pointMax | Artikelbezeichnung: | Filzschreiber | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pointMax |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |