| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-488/24-01 Herst.-Nr.: 488/24-01 EAN/GTIN: 4006381503693 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filzschreiber STABILO® pointMax, Ausführung der Griffzone: PP, Material des Clips: PP. exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Faserspeicher, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Farbe der Kappe: in Schreibfarbe. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,8 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Etui mit 24 Stiften Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe der Kappe: | in Schreibfarbe | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis | dokumentenecht: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Filzschreiber | Material des Clips: | PP | Strichstärke: | 0,8 mm | wasserfest: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | nachfüllbar: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | Faserspeicher | lichtbeständig gegeben: | Nein | geeignet für Schablone: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl - auch bei hoher Beanspruchung. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Herstellerprodukttyp: | STABILO® pointMax Etui | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Griffzone: | PP | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen | Ausführung der Spitze: | Faserspitze (Rund) | formstabile Nylon-Spitze | Artikelbezeichnung: | Filzschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pointMax Etui | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pointMax Etui |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |