| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-5010/16-2 Herst.-Nr.: 5010/16-2 EAN/GTIN: 4006381543576 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® Display. Werkstoff: Karton und Kunststoff. Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: 16 ST Einzelstifte (Feder A), sortiert in 5 Farben: Linkshänder je 1 ST himmelblau/grasgrün, beere/pink, 2 ST mitternachtsblau/azur + Rechtshänder je 2 ST himmelblau/grasgrün, violett/gelb, beere/pink und je 3 ST türkis/neonpink, mitternachtsblau/azur. Farbe: rot/weiß. Größe (B x T x H): 96 mm x 148 mm x 250 mm. Packungsmenge: 16 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/weiß | Werkstoff: | Karton und Kunststoff | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Ausführung des Inhalts: | 16 ST Einzelstifte (Feder A), sortiert in 5 Farben: Linkshänder je 1 ST himmelblau/grasgrün, beere/pink, 2 ST mitternachtsblau/azur + Rechtshänder je 2 ST himmelblau/grasgrün, violett/gelb, beere/pink und je 3 ST türkis/neonpink, mitternachtsblau/azur | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbirdy® Display | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 16 | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® Display | Material des Displays: | Karton und Kunststoff | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung des Inhalts des Displays: | Einzelstifte (Feder A), sortiert in 5 Farben: Linkshänder je 1 ST himmelblau/grasgrün, beere/pink, 2 ST mitternachtsblau/azur + Rechtshänder je 2 ST himmelblau/grasgrün, violett/gelb, beere/pink und je 3 ST türkis/neonpink, mitternachtsblau/azur | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® Display | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Einzelstifte (Feder A), sortiert in 5 Farben: Linkshänder je 1 ST himmelblau/grasgrün, beere/pink, 2 ST mitternachtsblau/azur + Rechtshänder je 2 ST himmelblau/grasgrün, violett/gelb, beere/pink und je 3 ST türkis/neonpink, mitternachtsblau/azur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |