| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-5011/8-41 Herst.-Nr.: 5011/8-41 EAN/GTIN: 4006381593298 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition. Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, empfohlenes Mindestalter: 7 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: königsblau, löschbar. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung der Feder: in Standard-Härtegrad M (austauschbar). Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente), Farbe des Schaftes: aqua grün/mint, Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Material des Clips: Kunststoff, blau. Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Linkshänder Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material des Clips: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition | Ausführung der Feder: | in Standard-Härtegrad M (austauschbar) | Farbe des Clips: | blau | Material des Schaftes: | Kunststoff (Hart- und Weichkomponente) | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle | empfohlenes Mindestalter: | 7 | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Ausführung der Griffzone: | aus rutschfestem Material | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Farbe des Schaftes: | aqua grün/mint | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau, löschbar | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |