Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy®, in Standard-Härtegrad M (austauschbar) – eingefasst, zum Schutz vor blauen Fingern, türkis/neonpink, Faltschachtel mit 1 Stift ink...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO EASYbirdy Füllfederhalter Kartuschenfüllsystem Pink, Türkis 1 Stück(e)
STABILO EASYbirdy Füllfederhalter Kartuschenfüllsystem Pink, Türkis 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1010-5012/1-41
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5012/1-41
EAN/GTIN:
     4006381467490
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy®, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau, löschbar, Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente), Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Clip: Kunststoff, türkis, Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, Ausführung der Feder: in Standard-Härtegrad M (austauschbar) – eingefasst, zum Schutz vor blauen Fingern, empfohlenes Mindestalter: 7 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: türkis/neonpink, Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Rechtshänder
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
Stahlfeder (Iridium-Korn)
Ausführung der Griffzone:
aus rutschfestem Material
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Ausführung der Feder:
in Standard-Härtegrad M (austauschbar) – eingefasst, zum Schutz vor blauen Fingern
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau, löschbar
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
empfohlenes Mindestalter:
7
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYbirdy®
Farbe des Schaftes:
türkis/neonpink
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
Material des Clips:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle
Material des Schaftes:
Kunststoff (Hart- und Weichkomponente)
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Clips:
türkis
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy®
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy®
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.