Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition, in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar), soft pink/apricot, Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (könig...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/sch5013741_a01.jpg
images/web_details/sch5013741_a01.jpg
images/web_details/sch5013741_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     C1010-5013/7-41
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5013/7-41
EAN/GTIN:
     4006381572637
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau, löschbar, Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente), Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Clip: Kunststoff, soft pink, Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, Ausführung der Feder: in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar), empfohlenes Mindestalter: 7 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: soft pink/apricot, Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Linkshänder
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Kunststoff
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Farbe des Schaftes:
soft pink/apricot
Ausführung der Feder:
in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar)
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau, löschbar
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
Material der Schreibfeder:
Stahlfeder (Iridium-Korn)
Farbe des Clips:
soft pink
Material des Schaftes:
Kunststoff (Hart- und Weichkomponente)
empfohlenes Mindestalter:
7
Ausführung der Griffzone:
aus rutschfestem Material
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.