Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition. Anfänger-Härtegrad A, aqua grün/mint. Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standar...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Füllhalter EASYbirdy L pastel Edition, grün/mint (55500506)
STABILO Füllhalter EASYbirdy L pastel Edition, grün/mint (55500506)
Artikel-Nr.:
     C1010-5013/8-41
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5013/8-41
EAN/GTIN:
     4006381593311
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition. Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, empfohlenes Mindestalter: 7 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: königsblau, löschbar. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung der Feder: in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar). Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente), Farbe des Schaftes: aqua grün/mint, Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Material des Clips: Kunststoff, blau. Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Linkshänder
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
aus rutschfestem Material
Ausführung der Feder:
in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar)
empfohlenes Mindestalter:
7
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff (Hart- und Weichkomponente)
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Schreibfeder:
Stahlfeder (Iridium-Korn)
Beschreibung der Besonderheiten:
Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau, löschbar
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Farbe des Clips:
blau
Farbe des Schaftes:
aqua grün/mint
Material des Clips:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYbirdy® Pastel Edition
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.