Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® 3D Wildlife. Anfänger-Härtegrad A, rosa – mit Tierwelt Amazonas. Ausführung des Inhalts mit Packung: Faltschachtel mit 1 Stift inkl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulfüller Easybirdy 3D Wildlife A rosa Tierwelt Amazonas Rechtshänder
Schulfüller Easybirdy 3D Wildlife A rosa Tierwelt Amazonas Rechtshänder
Artikel-Nr.:
     C1010-5014/11-41
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5014/11-41
EAN/GTIN:
     4006381592550
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbirdy® 3D Wildlife. Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle, empfohlenes Mindestalter: 7 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: königsblau, löschbar. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung der Feder: in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar). Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff (Hart- und Weichkomponente) – mit fühlbarer 3D-Struktur , Farbe des Schaftes: rosa – mit Tierwelt Amazonas, Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material, Material des Clips: Kunststoff, rosa. Faltschachtel mit 1 Stift inkl. 1 Standardpatrone (königsblau, löschbar), Rechtshänder
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy® 3D Wildlife
Material des Clips:
Kunststoff
empfohlenes Mindestalter:
7
Ausführung der Feder:
in Anfänger-Härtegrad A (austauschbar)
Material des Schaftes:
Kunststoff (Hart- und Weichkomponente) – mit fühlbarer 3D-Struktur
Beschreibung der Besonderheiten:
Feder in 3 Winkeln einstellbar – für weiches Schreiben und ein besonders sauberes Schriftbild, ohne Klecksen und Kratzen. Entspannte Handhabung gegen frühzeitiges Ermüden der Muskulatur. Mit Sichtfenster zur Tintenstandkontrolle
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
aus rutschfestem Material
Farbe des Clips:
rosa
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Farbe des Schaftes:
rosa – mit Tierwelt Amazonas
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Schreibfeder:
Stahlfeder (Iridium-Korn)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau, löschbar
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYbirdy® 3D Wildlife
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYbirdy® 3D Wildlife
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.