Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffstück mit Feder M STABILO® EASYbuddy®, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbuddy® Schulfüller, Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Ausführung der Feder: ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffstück mit Feder M STABILO® EASYbuddy®, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbuddy® Schulfüller, Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Ausführung der Feder: ...
Griffstück mit Feder M STABILO® EASYbuddy®, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbuddy® Schulfüller, Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Ausführung der Feder: ...
Griffstück mit Feder M STABILO® EASYbuddy®, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbuddy® Schulfüller, Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Ausführung der Feder: ...
Artikel-Nr.:
     C1010-5030/2-3
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5030/2-3
EAN/GTIN:
     4006381515498
Suchbegriffe:
Federaggregat
Griffstück für Füllhalter
Mundstück für Füllhalter
Schreibeinsatz für Füllhalter
Griffstück mit Feder M STABILO® EASYbuddy®, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbuddy® Schulfüller, Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Ausführung der Feder: Griffstück mit Feder A
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
Griffstück mit Feder A
Material der Schreibfeder:
Edelstahl mit Iridiumkorn
Verwendung für Produkt:
STABILO® EASYbuddy® Schulfüller
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYbuddy® Griffstück
Herstellerproduktbezeichnung:
Griffstück
Herstellerproduktbeschreibung:
lila. Austauschbar
Artikelbezeichnung:
Griffstück mit Feder A
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYbuddy
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYbuddy®
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.