| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-5030/2-9 Herst.-Nr.: 5030/2-9 EAN/GTIN: 4006381580120 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Griffstück mit Feder A STABILO® EASYbuddy®, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbuddy® FRESH Schulfüller, Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Ausführung der Feder: Griffstück mit Feder A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerproduktbeschreibung: | hellblau. Austauschbar | Verwendung für Produkt: | STABILO® EASYbuddy® FRESH Schulfüller | Ausführung der Feder: | Griffstück mit Feder A | Herstellerproduktbezeichnung: | Griffstück | Material der Schreibfeder: | Edelstahl mit Iridiumkorn | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbuddy® FRESH Griffstück | Artikelbezeichnung: | Griffstück mit Feder A | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® FRESH Edition | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® FRESH Edition |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |