| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-5030/3-6 Herst.-Nr.: 5030/3-6 EAN/GTIN: 4006381539579 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Griffstück mit Feder L STABILO® EASYbuddy®, Verwendung für Produkt: STABILO® EASYbuddy® Schulfüller, Material der Schreibfeder: Edelstahl mit Iridiumkorn. Ausführung der Feder: Griffstück mit Feder L Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Feder: | Griffstück mit Feder L | Material der Schreibfeder: | Edelstahl mit Iridiumkorn | Verwendung für Produkt: | STABILO® EASYbuddy® Schulfüller | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbuddy® Griffstück | Herstellerproduktbezeichnung: | Griffstück | Herstellerproduktbeschreibung: | grün. Austauschbar | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Griffstück mit Feder L | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |