| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-5031/11-41 Herst.-Nr.: 5031/11-41 EAN/GTIN: 4006381607087 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® Twilight Sky. Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar, empfohlenes Mindestalter: 7 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: königsblau (löschbar). Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: ABS (Kunststoff), Farbe des Schaftes: schwarz/schwarz, Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material – sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet, Material des Clips: Kunststoff, schwarz. 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Material des Schaftes: | ABS (Kunststoff) | Ausführung der Feder: | M | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Farbe des Schaftes: | schwarz/schwarz | Material des Clips: | Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbuddy® Twilight Sky | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | empfohlenes Mindestalter: | 7 | 8 | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone aus rutschfestem Material – sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet | Farbe des Clips: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® Twilight Sky | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® Twilight Sky |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |