Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® Pastel, M, Hauch von Minzgrün, 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/sch50314041_a01.jpg
images/web_details/sch50314041_a01.jpg
images/web_details/sch50314041_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     C1010-5031/40-41
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5031/40-41
EAN/GTIN:
     4006381587587
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® Pastel, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar), Material des Schaftes: ABS (Kunststoff), Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet, Clip: Kunststoff, Hauch von Minzgrün, Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar, Ausführung der Feder: M, empfohlenes Mindestalter: 7 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: Hauch von Minzgrün, 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
Hauch von Minzgrün
empfohlenes Mindestalter:
7
Material des Schaftes:
ABS (Kunststoff)
Farbe des Clips:
Hauch von Minzgrün
Material der Schreibfeder:
Stahlfeder (Iridium-Korn)
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
STABILO® EASYbuddy® Pastel
Ausführung der Feder:
M
Beschreibung der Besonderheiten:
Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau (löschbar)
Artikelbezeichnung:
Ergonomischer Schulfüller
Produkttypbezeichnung:
STABILO® EASYbuddy® Pastel
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® EASYbuddy® Pastel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.