| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-5032/39-41 Herst.-Nr.: 5032/39-41 EAN/GTIN: 4006381587624 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy® Pastel, Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn), Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar), Material des Schaftes: ABS (Kunststoff), Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet, Clip: Kunststoff, rosiges Rouge, Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar, Ausführung der Feder: A, empfohlenes Mindestalter: 7, Farbe des Schaftes: rosiges Rouge, 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone Weitere Informationen: | | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Feder: | A | Material des Schaftes: | ABS (Kunststoff) | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar | empfohlenes Mindestalter: | 7 | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® Pastel | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet | Farbe des Schaftes: | rosiges Rouge | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Material des Clips: | Kunststoff | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | Farbe des Clips: | rosiges Rouge | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbuddy® Pastel | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy® Pastel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |