| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-5033/3-41 Herst.-Nr.: 5033/3-41 EAN/GTIN: 4006381515320 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy®. Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar). Material des Schaftes: ABS (Kunststoff). Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Ausführung Clip: Kunststoff, magenta. Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar. Ausführung der Feder: L. Empfohlenes Mindestalter: 8 Jahre. Farbe des Schaftes: lila/magenta. 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | Material des Schaftes: | ABS (Kunststoff) | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet | Ausführung der Feder: | L | empfohlenes Mindestalter: | 8 | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbuddy | Farbe des Schaftes: | lila/magenta | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | Farbe des Clips: | magenta | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |