| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-5033/6-41 Herst.-Nr.: 5033/6-41 EAN/GTIN: 4006381539180 |
| |
|
| | |
| Ergonomischer Schulfüller STABILO® EASYbuddy®. Material der Schreibfeder: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar). Material des Schaftes: ABS (Kunststoff). Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet. Ausführung Clip: Kunststoff, grün. Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar. Ausführung der Feder: L. Empfohlenes Mindestalter: 8 Jahre. Farbe des Schaftes: limette/grün. 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone. Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | ABS (Kunststoff) | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | Beschreibung der Besonderheiten: | Feder durch neues Griffstück leicht auswechselbar | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | empfohlenes Mindestalter: | 8 | Ausführung der Griffzone: | Soft-Griffzone aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet | Farbe des Clips: | grün | Ausführung der Feder: | L | Herstellerprodukttyp: | STABILO® EASYbuddy | Farbe des Schaftes: | limette/grün | Material des Clips: | Kunststoff | Material der Schreibfeder: | Stahlfeder (Iridium-Korn) | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy | Artikelbezeichnung: | Ergonomischer Schulfüller | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® EASYbuddy |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |