Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller STABILO® beCrazy! – Pastel. Medium-Feder (0,5 mm). Material des Schaftes: ABS (Kunststoff), Farbe des Schaftes: Pastell türkis/weiß. Ausführung des Inhalts mit Packung: B...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füller STABILO® beCrazy! – Pastel. Medium-Feder (0,5 mm). Material des Schaftes: ABS (Kunststoff), Farbe des Schaftes: Pastell türkis/weiß. Ausführung des Inhalts mit Packung: B...
Füller STABILO® beCrazy! – Pastel. Medium-Feder (0,5 mm). Material des Schaftes: ABS (Kunststoff), Farbe des Schaftes: Pastell türkis/weiß. Ausführung des Inhalts mit Packung: B...
Füller STABILO® beCrazy! – Pastel. Medium-Feder (0,5 mm). Material des Schaftes: ABS (Kunststoff), Farbe des Schaftes: Pastell türkis/weiß. Ausführung des Inhalts mit Packung: B...
Artikel-Nr.:
     C1010-5040/26-7-41
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     5040/26-7-41
EAN/GTIN:
     4006381539616
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Füller STABILO® beCrazy! – Pastel. schlanke Stiftform. Leichte Schreibführung, sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht, empfohlenes Mindestalter: 9 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: königsblau (löschbar). Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Stahlfeder (Iridium-Korn). Ausführung der Feder: Medium-Feder (0,5 mm). Ausführung Füller: Material des Schaftes: ABS (Kunststoff), Farbe des Schaftes: Pastell türkis/weiß, Ausführung der Griffzone: aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet, Material des Clips: Metall, silber. Beutel (transparent) mit 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Pastell türkis/weiß
Herstellerprodukttyp:
STABILO® beCrazy! – Pastel
Material der Schreibfeder:
Stahlfeder (Iridium-Korn)
Herstellerproduktbezeichnung:
Füller
Material des Schaftes:
ABS (Kunststoff)
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
königsblau (löschbar)
empfohlenes Mindestalter:
9
Beschreibung der Besonderheiten:
schlanke Stiftform. Leichte Schreibführung, sauberes Schriftbild - kleckst nicht, kratzt nicht
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Ausführung der Feder:
Medium-Feder (0,5 mm)
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Griffzone:
aus rutschfestem Material - sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet
Material des Clips:
Metall
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Füller
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® beCrazy! - Pastel
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® beCrazy! - Pastel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.