| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-5072/5-41 Herst.-Nr.: 5072/5-41 EAN/GTIN: 4006381551359 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füller STABILO® Flow "COSMETIC". Material der Schreibfeder: hochwertiges Edelstahl mit Iridium-Korn. Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar). Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch. Ausführung Clip: Kunststoff, gelb. Die trendigen Metallic-Farben des "COSMETIC" bringen Glanz in Schule und Uni. Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen. Die gefederte Kappe verhindert ein Auslaufen. Nachfüllbar mit 2 Standardpatronen. Ausführung der Feder: M. Empfohlenes Mindestalter: 9 Jahre. Farbe des Schaftes: metallic Blau/gelb. Füller inkl. 1 Standardpatrone. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material der Schreibfeder: | hochwertiges Edelstahl mit Iridium-Korn | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Flow "COSMETIC" | Artikelbezeichnung: | Füller | Farbe des Clips: | gelb | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | die trendigen Metallic-Farben des "COSMETIC" bringen Glanz in Schule und Uni. Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen. Die gefederte Kappe verhindert ein Auslaufen. Nachfüllbar mit 2 Standardpatronen | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | Ausführung der Feder: | M | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | metallic Blau/gelb | empfohlenes Mindestalter: | 9 | Material des Schaftes: | Kunststoff | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Flow "COSMETIC" | Herstellerproduktbezeichnung: | Füller | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Flow "COSMETIC" |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |