| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-5073/8-41 Herst.-Nr.: 5073/8-41 EAN/GTIN: 4006381551380 |
| |
|
| | |
| Füller STABILO® Flow "ACTIVE". Material der Schreibfeder: hochwertiges Edelstahl mit Iridium-Korn. Ausführung Tintenpatrone: Standardpatrone, königsblau (löschbar). Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch. Ausführung Clip: Kunststoff, grau. Das elegant-schlichte Design macht den "ACTIVE" zum Lieblingsbegleiter im Alltag und Büro. Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen. Die gefederte Kappe verhindert ein Auslaufen. Nachfüllbar mit 2 Standardpatronen. Ausführung der Feder: M. Empfohlenes Mindestalter: 9 Jahre. Farbe des Schaftes: grau/schwarz. Füller inkl. 1 Standardpatrone. Weitere Informationen: | | Material der Schreibfeder: | hochwertiges Edelstahl mit Iridium-Korn | Artikelbezeichnung: | Füller | Farbe des Schaftes: | grau/schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | das elegant-schlichte Design macht den "ACTIVE" zum Lieblingsbegleiter im Alltag und Büro. Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen. Die gefederte Kappe verhindert ein Auslaufen. Nachfüllbar mit 2 Standardpatronen | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch | Farbe des Clips: | grau | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Flow "ACTIVE" | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | empfohlenes Mindestalter: | 9 | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Material des Clips: | Kunststoff | Ausführung der Feder: | M | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Füller | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Flow "ACTIVE" | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Flow "ACTIVE" |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |