| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-5074/10-41 Herst.-Nr.: 5074/10-41 EAN/GTIN: 4006381567909 |
| |
|
| | |
| Füller STABILO® Flow „MODERN OFFICE". seine modernen Pastell-Farben und der hochwertige Metallclip setzen außergewöhnliche Akzente in Uni und Beruf. Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen. Die gefederte Kappe verhindert ein Auslaufen. Nachfüllbar mit 2 Standardpatronen, empfohlenes Mindestalter: 9 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: königsblau (löschbar). Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: hochwertiges Edelstahl mit Iridium-Korn. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: pastellrose, Ausführung der Griffzone: ergonomisch, Material des Clips: Metall, silber. 1 Füller inkl. 1 Standardpatrone Weitere Informationen: | | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Material des Clips: | Metall | Farbe des Schaftes: | pastellrose | Farbe des Clips: | silber | empfohlenes Mindestalter: | 9 | Herstellerproduktbezeichnung: | Füller | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Flow „MODERN OFFICE" | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone | Beschreibung der Besonderheiten: | seine modernen Pastell-Farben und der hochwertige Metallclip setzen außergewöhnliche Akzente in Uni und Beruf. Weiches Schreibgefühl ohne Klecksen und Kratzen. Die gefederte Kappe verhindert ein Auslaufen. Nachfüllbar mit 2 Standardpatronen | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material der Schreibfeder: | hochwertiges Edelstahl mit Iridium-Korn | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | königsblau (löschbar) | Ausführung der Feder: | M | Kolbentankkonverter verwendbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Flow „MODERN OFFICE" | Artikelbezeichnung: | Füller | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Flow „MODERN OFFICE" | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| |