Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, gelb
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, gelb
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, gelb
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, gelb
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, gelb
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, gelb
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, gelb
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, gelb
Artikel-Nr.:
     C1010-545/24
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     545/24
EAN/GTIN:
     4006381198240
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, schattenfrei kopierbar, Strichstärke: 1 + 4 mm. Robuste Spitze, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Free Ink System, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Gleichmäßige Tintenabgabe bis zum letzten Tropfen. Sichtbarer Tintenstand für beste Kontrolle, Farbe des Schaftes: gelb-transparent/schwarz, Clip vorhanden, Farbe: gelb
Weitere Informationen:
schattenfrei kopierbar:
Ja
Strichstärke:
1 + 4 mm. Robuste Spitze
Farbe des Schaftes:
gelb-transparent/schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® NAVIGATOR®
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Gleichmäßige Tintenabgabe bis zum letzten Tropfen. Sichtbarer Tintenstand für beste Kontrolle
Herstellerprodukttyp:
STABILO® NAVIGATOR®
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® NAVIGATOR®
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.