Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, blau
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, blau
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, blau
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, blau
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, blau
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, blau
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, blau
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, blau
Artikel-Nr.:
     C1010-545/31
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     545/31
EAN/GTIN:
     4006381198264
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® NAVIGATOR®, Strichstärke: 1 + 4 mm. Robuste Spitze, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Free Ink System, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Gleichmäßige Tintenabgabe bis zum letzten Tropfen. Sichtbarer Tintenstand für beste Kontrolle, Farbe des Schaftes: blau-transparent/schwarz, Clip vorhanden, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Farbe:
blau
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® NAVIGATOR®
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
blau-transparent/schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Rutschfeste Griffzone für sicheren Halt. Gleichmäßige Tintenabgabe bis zum letzten Tropfen. Sichtbarer Tintenstand für beste Kontrolle
Strichstärke:
1 + 4 mm. Robuste Spitze
schattenfrei kopierbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
inkjet geeignet:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Herstellerprodukttyp:
STABILO® NAVIGATOR®
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® NAVIGATOR®
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.