| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-555/24 Herst.-Nr.: 555/24 EAN/GTIN: 4006381131223 |
| |
|
| | |
| Textmarker STABILO® flash®, schattenfrei kopierbar, Strichstärke: 1 + 3,5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Filter, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden. Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Taschenmodell mit praktischem Clip. Schmale Spitze zum Hervorheben feinzeiliger Schrift. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Clip vorhanden, Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 1 + 3,5 mm | schattenfrei kopierbar: | Ja | Technik des Tintenspeichers: | Filter | Herstellerprodukttyp: | STABILO® flash® | lichtbeständig gegeben: | Nein | Clip vorhanden: | Ja | inkjet geeignet: | Nein | Farbe: | gelb | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | Druckmechanik vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden. Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Taschenmodell mit praktischem Clip. Schmale Spitze zum Hervorheben feinzeiliger Schrift. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® flash® | Artikelbezeichnung: | Textmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Filter | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® flash® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |