Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker STABILO® flash®, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker STABILO® flash®, blau
Textmarker STABILO® flash®, blau
Textmarker STABILO® flash®, blau
Textmarker STABILO® flash®, blau
Textmarker STABILO® flash®, blau
Textmarker STABILO® flash®, blau
Artikel-Nr.:
     C1010-555/31
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     555/31
EAN/GTIN:
     4006381131254
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker STABILO® flash®, Strichstärke: 1 + 3,5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Filter, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden. Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Taschenmodell mit praktischem Clip. Schmale Spitze zum Hervorheben feinzeiliger Schrift. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Clip vorhanden, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
in Schreibfarbe
Farbe:
blau
nachfüllbar:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Filter
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Clip vorhanden:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
1 + 3,5 mm
Herstellerprodukttyp:
STABILO® flash®
lichtbeständig gegeben:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden. Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Taschenmodell mit praktischem Clip. Schmale Spitze zum Hervorheben feinzeiliger Schrift. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Druckmechanik vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis
Tintenspeicher-Technik:
Filter
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® flash®
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textmarker
Produkttypbezeichnung:
STABILO® flash®
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.