| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-555/40 Herst.-Nr.: 555/40 EAN/GTIN: 4006381131315 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Textmarker STABILO® flash®, Strichstärke: 1 + 3,5 mm, Art der Schreibflüssigkeit: geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis, Tintenspeicher-Technik: Filter, STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden. Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Taschenmodell mit praktischem Clip. Schmale Spitze zum Hervorheben feinzeiliger Schrift. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe, Clip vorhanden, Farbe: rot Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Clip vorhanden: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsfreie Tinte auf Wasserbasis | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe: | rot | Technik des Tintenspeichers: | Filter | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | nachfüllbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden. Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Taschenmodell mit praktischem Clip. Schmale Spitze zum Hervorheben feinzeiliger Schrift. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | lichtbeständig gegeben: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe | Strichstärke: | 1 + 3,5 mm | Spitze austauschbar: | Nein | Druckmechanik vorhanden: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® flash® | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® flash® | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Tintenspeicher-Technik: | Filter | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® flash® |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |