| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-568/20-0211 Herst.-Nr.: 568/20-0211 EAN/GTIN: 4006381561112 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO® Pen 68 brush ColorParade. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar. Strichstärke: variabel. Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert in 19 Farben. Die beliebtesten Farben sind doppelt enthalten. Zertifikate und Zulassungen: CE. Kunststoff-Klappbox, für die gezielte Entnahme einzelner Farben, in rot/weiß mit 20 Stiften. Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert in 19 Farben. Die beliebtesten Farben sind doppelt enthalten | Material des Schaftes: | Kunststoff | Strichstärke: | variabel | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | CE | Herstellerproduktbezeichnung: | Premium-Filzstift mit Pinselspitze | Clip vorhanden: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Pen 68 brush ColorParade | Spitze austauschbar: | Nein | Farbe des Schaftes: | weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 brush ColorParade | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift mit Pinselspitze | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 brush ColorParade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, stabilo filzstifte 20er, fasermaler kalligraphie, brushpen set |
| | |
| |