| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-568/29 Herst.-Nr.: 568/29 EAN/GTIN: 4006381583992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO® Pen 68 brush, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe, Ausführung: , Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar, Strichstärke: variabel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rosa, Zertifikate und Zulassungen: CE Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe des Schaftes: | weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rosa | Beschreibung der Besonderheiten: | die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar | Clip vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 brush | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | CE | Spitze austauschbar: | Nein | Strichstärke: | variabel | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift mit Pinselspitze | Herstellerproduktbezeichnung: | Premium-Filzstift mit Pinselspitze | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Pen 68 brush | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 brush |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, stabilo fasermaler rosa, brushpen, fasermaler stabilo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |