| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-568/30-21-20 Herst.-Nr.: 568/30-21-20 EAN/GTIN: 4006381578219 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO® Pen 68 brush Etui "ARTY", Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe, Ausführung: , Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar, Strichstärke: variabel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: CE, Kartonetui mit 30 Stiften Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe des Schaftes: | weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe | Spitze austauschbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Pen 68 brush Etui "ARTY" | Strichstärke: | variabel | Material des Schaftes: | Kunststoff | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | CE | Clip vorhanden: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Herstellerproduktbezeichnung: | Premium-Filzstift mit Pinselspitze | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 brush Etui "ARTY" | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift mit Pinselspitze | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 brush Etui "ARTY" |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |