| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-568/32 Herst.-Nr.: 568/32 EAN/GTIN: 4006381545761 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO® Pen 68 brush. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar. Strichstärke: variabel. Schreibfarbe von Schreibgeräten: ultramarinblau. Zertifikate und Zulassungen: CE. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beschreibung der Besonderheiten: | die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | CE | Clip vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift mit Pinselspitze | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | ultramarinblau | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Strichstärke: | variabel | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 brush | Herstellerproduktbezeichnung: | Premium-Filzstift mit Pinselspitze | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Pen 68 brush | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 brush | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, stabilo fasermaler blau, fasermaler kalligraphie, kalligraphiestift blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |