| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-568/41 Herst.-Nr.: 568/41 EAN/GTIN: 4006381545792 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO® Pen 68 brush. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar. Strichstärke: variabel. Schreibfarbe von Schreibgeräten: dunkelblau. Zertifikate und Zulassungen: CE. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strichstärke: | variabel | Material des Schaftes: | Kunststoff | Clip vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 brush | Spitze austauschbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift mit Pinselspitze | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe des Schaftes: | weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Zertifikat/Zulassung: | CE | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | dunkelblau | Herstellerproduktbezeichnung: | Premium-Filzstift mit Pinselspitze | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Pen 68 brush | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 brush | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, filzstift dunkelblau stabilo, fasermaler kalligraphie, fasermaler stabilo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |