Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO® Pen 68 brush, türkisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 brush Filzstift Medium Blau, Türkis 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 brush Filzstift Medium Blau, Türkis 1 Stück(e)
STABILO Pen 68 brush Filzstift Medium Blau, Türkis 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1010-568/51
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     568/51
EAN/GTIN:
     4006381545914
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
Premium-Filzstift mit Pinselspitze STABILO® Pen 68 brush. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar. Strichstärke: variabel. Schreibfarbe von Schreibgeräten: neongelb. Zertifikate und Zulassungen: CE.
Weitere Informationen:
Spitze austauschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
die flexible Pinselspitze für Anfänger und Fortgeschrittene ermöglicht einen fließenden und präzisen Wechsel zwischen feinen und breiten Linien. Ideal für DIY-Anwendungen wie Hand Lettering und Bullet Journaling. Nass aquarellierbar und mischbar
Zertifikat/Zulassung:
CE
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Premium-Filzstift mit Pinselspitze
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Pen 68 brush
Strichstärke:
variabel
Farbe des Schaftes:
weiß mit Kantenstreifen in Schreibfarbe
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
türkisblau
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift mit Pinselspitze
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 brush
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68 brush
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.