| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-6030/58 Herst.-Nr.: 6030/58 EAN/GTIN: 4006381437080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kugelschreiber STABILO® pointball®. CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: lila. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard-Kugelschreibergroßraummine, Strichstärke: 0,5 mm. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe, Ausführung der Griffzone: rutschfest, Material des Clips: Kunststoff, in Schreibfarbe. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Faltschachtel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Farbe des Clips: | in Schreibfarbe | Mine auswechselbar: | Ja | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Produkttypbezeichnung: | STABILO® pointball® | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | CO2 neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill | CO2-neutrales Produkt, d.h. für dieses Produkt entstandene CO2-Emissionen wurden vollständig kompensiert. Mit weicher Kugelschreiberpaste für schnelles Schreiben. Nachfüllbar mit dem STABILO Ballpoint Refill | Typbezeichnung der Mine: | Standard-Kugelschreibergroßraummine | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | lila | Farbe des Schaftes: | Kombination aus orange mit weißen Kantenstreifen und der Schreibfarbe | dokumentenecht: | Nein | Strichstärke: | 0,5 mm | Ausführung der Griffzone: | rutschfest | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® pointball® | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Herstellerprodukttyp: | STABILO® pointball® |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |