| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-68/054 Herst.-Nr.: 68/054 EAN/GTIN: 4006381121095 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: neonorange, Zertifikate und Zulassungen: DAA603, AAB492 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | Spitze druckgesichert: | Nein | auswaschbar: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | neonorange | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Beschreibung der Besonderheiten: | farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen | Strichstärke: | 1 mm | Spitze austauschbar: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Pen 68 | Herstellerproduktbezeichnung: | Premium-Filzstift |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |