Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, 1 mm, rosarot
Artikel-Nr.:
     C1010-68/56
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     68/56
EAN/GTIN:
     4006381333382
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: rosarot, Zertifikate und Zulassungen: DAA603, AAB492
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Nein
auswaschbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Spitze austauschbar:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
Strichstärke:
1 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rosarot
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
spiel gut
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
spiel gut
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Premium-Filzstift
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Pen 68
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.