| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1010-68/805 Herst.-Nr.: 68/805 EAN/GTIN: 4006381530132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 metallic. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe. Ausführung: Filzspitze. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral. Metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar. Strichstärke: 1,4 mm (M). Schreibfarbe von Schreibgeräten: silber. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spitze austauschbar: | Nein | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Spitze druckgesichert: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Strichstärke: | 1,4 mm (M) | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | silber | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 metallic | auswaschbar: | Nein | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Pen 68 metallic | Herstellerproduktbezeichnung: | Premium-Filzstift | Ausführung der Spitze: | Filzspitze | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 metallic | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, fasermaler stabilo, brushpen, fasermaler silber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |