| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-68/89 Herst.-Nr.: 68/89 EAN/GTIN: 4006381333481 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift STABILO® Pen 68, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: ocker dunkel, Zertifikate und Zulassungen: DAA603, AAB492 Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Clip vorhanden: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | Strichstärke: | 1 mm | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | ocker dunkel | Spitze druckgesichert: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Spitze austauschbar: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | auswaschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Premium-Filzstift | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Pen 68 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |