Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-762718811 Herst.-Nr.: 6808/8-11 EAN/GTIN: 4006381546348 |
|
|
| | |
| Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 metallic, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe, Ausführung: , Filzspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1,4 mm (M), Schreibfarbe von Schreibgeräten: metallic Rosarot, silber, metallic Grün, gold, metallic Violett, metallic Blau, kupfer, metallic Hellgrün, Kunststoffetui mit 8 Stiften (mit Aufhängelasche) Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift | Beschreibung der Besonderheiten: | metallisch-schimmernde Farben mit hoher Deckkraft auf weißem und farbigem Papier oder Karton. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | metallic Hellgrün | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 metallic | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Spitze austauschbar: | Nein | Spitze druckgesichert: | Nein | auswaschbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | schwarz mit weißen Kantenstreifen. Kappe und Endstopfen in Schreibfarbe | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Strichstärke: | 1,4 mm (M) | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | Herstellerproduktbezeichnung: | Premium-Filzstift | Ausführung der Spitze: | Filzspitze | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Pen 68 metallic | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 metallic |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Etui | € 5,49* | ab € 8,13* | € 10,91* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,10* | € 12,36* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 8,46* | € 13,33* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 13,07* | € 19,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Etuis | Mindestbestellmenge: 10 Etuis ( entspricht € 109,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|