| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-6818-7 Herst.-Nr.: 6818-7 EAN/GTIN: 4006381483858 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 Etui, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: DAA603, AAB492, Kartonetui mit 18 Farben Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Spitze druckgesichert: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Herstellerproduktbezeichnung: | Premium-Filzstift | Material des Schaftes: | Kunststoff | Spitze austauschbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen | Beschreibung der Besonderheiten: | farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | auswaschbar: | Nein | Strichstärke: | 1 mm | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Pen 68 Etui | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Pen 68 Etui | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | spiel gut | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Pen 68 Etui |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo leuchtmarker, mausmatte |
| | |
| |