Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 ColorParade, rot/blau mit 20 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 ColorParade, rot/blau mit 20 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 ColorParade, rot/blau mit 20 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 ColorParade, rot/blau mit 20 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 ColorParade, rot/blau mit 20 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 ColorParade, rot/blau mit 20 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 ColorParade, rot/blau mit 20 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 ColorParade, rot/blau mit 20 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 ColorParade, rot/blau mit 20 Stiften
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 ColorParade, rot/blau mit 20 Stiften
Artikel-Nr.:
     C1010-6820-031
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6820-031
EAN/GTIN:
     4006381354462
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Premium-Filzstift STABILO® Pen 68 ColorParade, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: DAA603, AAB492, Kunststoff-Klappbox inkl. Aufhängelasche, für die gezielte Entnahme einzelner Farben, in rot/dunkelblau mit 20 Stiften
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Premium-Filzstift
Material des Schaftes:
Kunststoff
auswaschbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Schreibfarbe:
geruchsneutral
Spitze druckgesichert:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Strichstärke:
1 mm
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
STABILO® Pen 68 ColorParade
Zertifikat/Zulassung:
spiel gut
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
STABILO® Pen 68 ColorParade
Zertifikate und Zulassungen:
spiel gut
Herstellerprodukttyp:
STABILO® Pen 68 ColorParade
Herstellerproduktbezeichnung:
Premium-Filzstift
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.