| |
|
| Artikel-Nr.: C1010-6820-1 Herst.-Nr.: 6820-1 EAN/GTIN: 4006381160728 |
| |
|
| | |
| Premium-Filzstift STABILO® Big Pen Box, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen, Ausführung: , Rundspitze, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, geruchsneutral, farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar, Strichstärke: 1 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, Zertifikate und Zulassungen: AAB492, DAA603, transluzente Boxen in 3 Farbausführungen mit 20 Stiften Weitere Informationen: | | Spitze austauschbar: | Nein | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Ausführung der Schreibfarbe: | geruchsneutral | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Material des Schaftes: | Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | STABILO® Big Pen Box | Spitze druckgesichert: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Strichstärke: | 1 mm | Herstellerproduktbezeichnung: | Premium-Filzstift | auswaschbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Zertifikat/Zulassung: | spiel gut | Farbe des Schaftes: | Schreibfarbe mit weißen Kantenstreifen | Beschreibung der Besonderheiten: | farbintensiv - für kräftige Linien und deckende Flächen. Hohe Brillanz und Leuchtkraft. Bis zu 24 Stunden Austrocknungsschutz ohne Kappe. Die robuste M-Spitze sorgt für gleichmäßige Farbabgabe. Ventilierte Kappe - am Stiftende aufsteckbar | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Artikelbezeichnung: | Premium-Filzstift | Produkt-Typbezeichnung: | STABILO® Big Pen Box | Zertifikate und Zulassungen: | CE | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | STABILO® Big Pen Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, stabilo filzstifte 20er, brushpen, brushpen set |
| | |
| |